VDE-fladrundtang Fremstillet af isoleret plast
VDE-fladrundtang
VDE KUNSTSTOFSPIDSTANG 220MM



Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Mindsker risikoen for kortslutning takket være design af rent plast
- Komfortabelt arbejde takket være 2-komponent håndtagene med deres bløde og skridsikre gribezone
- Robust formet tang takket være glasfiberforstærket plast
- Klasse C, anvendelsesområde ned til -40 °C
Længde (L) | 220 mm |
Kæbelængde | 75 mm |
Kæbebredde | 32 mm |
Kæbespidstykkelse | 5 mm |
Kæbespidsbredde | 10 mm |
Standarder | EN 60900 |
Kæbedesign | Lige form, Fine riller |
Produktvægt (pr. vare) | 143.500 g |
Materiale | Glasfiberforstærket plast |
Håndtag, materiale | TPE (gummi) |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)